KOGI
KOGIの クーラント用品
KOGIの エアー式
NPT-PT変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14185021
品番
SS-1/8
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
NPT-PTの変換アダプタに。
トラスコ品番
160-9985
適合機種
106J(冷風側)
材質
ステンレス
接続口径
NPT-1/8
全長(mm)
23
ねじ径
D2:NPT-1/8(メス)
ねじ径D1
PT-1/8(オス)
供給口
圧縮空気:PT-1/8