※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
361-3704
361-3691
361-3704
361-3712
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14185188
品番
4441J C
参考基準価格(税別)
¥11,190
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。
水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。
1液と2液を混合して使います。
用途
回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。
トラスコ品番
361-3704
材質
ポリウレタン
色
透明
容量(g)
350
硬化時間(時間)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応