曜日別特売
NGSH03FN08 nu board 欧文印刷 14185258

 

NGSH03FN08 nu board 欧文印刷 14185258
NGSH03FN08 nu board 欧文印刷 14185258
NGSH03FN08 nu board 欧文印刷 14185258
NGSH03FN08 nu board 欧文印刷 14185258

nu board

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外形寸法(縦×横)(mm)【板面】104×178
内容量1冊注文コード14185258品番NGSH03FN08
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

持ち運びに便利なリングノート形式のホワイトボードです。
ボード面には紙のホワイトボードとして定評のある「消せる紙」を使用しています。
各ページにクリアファイルと同じ材質の半透明シートを添付した2層構造が特長です。

用途
新書判はメモに、A4判は個人用に、A3判はミーティングに使えます。
付属品ホワイトボードマーカートラスコ品番194-8118材質紙・ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)白地・【板面】白内容ホワイトボード8ページ、透明シート5枚縦(mm)【板面】178横(mm)【板面】104外形寸法(縦×横)(mm)【板面】104×178繰り返し・詰め替え対応
注意
※ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※本製品は紙製ですので極端な湿気と乾燥を嫌います。
※エアコンの風が直接吹き付けるような場所に置くことは避けてください。
※ボード、シート面とも7日間程度で消えにくくなります。
※書いたものが消えにくい場合はホワイトボードクリーナー、またはアルコール分を含んだウェットティッシュをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする