曜日別特売
811000850 PORISHハンガー TENMA(天馬) 14185958

811000850 PORISHハンガー TENMA(天馬) 14185958
811000850 PORISHハンガー TENMA(天馬) 14185958

PORISHハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード14185958品番811000850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

”洗濯物干しがラクになる”をテーマに設計されたピンチが絡まない角ハンガーです。
プラスチックの中でも最高の耐衝撃性をもつ「ポリカーボネート」を使用しています。

用途物干しハンガーとして。トラスコ品番390-7184材質本体:アルミ・ポリプロピレン、フック・ピンチ:ポリカーボネート、スペーサー:ポリプロピレン、補助フック:ステンレス幅(mm)750ホワイトブルー高さ(mm)250奥行(mm)360耐荷重(kg)8ピンチ数48個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする