曜日別特売
NL-46PF-B NL型カップリングプラグ(BSBM)メネジ NKCカップリング 14186405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NL型カップリングプラグ(BSBM)メネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
相手側取付サイズR3/4オネジ
内容量1個注文コード14186405品番NL-46PF-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。
NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他トラスコ品番535-7801材質本体:C3604幅(mm)45使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)35(六角)取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)35最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズR3/4オネジ適合カプラNL40系型
注意
※最高仕様圧力以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする