曜日別特売
LSBH14-BP ベルハンマー 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー 原液ボトル 80ml ブリスターパック ベルハンマー 14187051

ベルハンマー 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー 原液ボトル 80ml ブリスターパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14187051品番LSBH14-BP
参考基準価格(税別)¥2,017販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。

用途
機械部品などの潤滑に。
あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。
ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
成分鉱油、極圧剤トラスコ品番594-3188琥珀容量(mL)80使用温度範囲(℃)-15~200前後容量(g)87危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※LSベルハンマーは超滑走・超潤滑の性能を有しております
※下記の箇所には絶対に使用しないでください
※・ブレーキ・クラッチなどの制動動作をおこなう箇所
※・Vベルトなどのグリップ力を利用している箇所
※・その他、一切の摩擦・グリップ力を使用している箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする