34382049 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA 14187541

使用例

34382049 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA 14187541
34382049 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA 14187541
34382049 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA 14187541

耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1袋(12双)注文コード14187541品番34382049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。
独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

トラスコ品番682-7259材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.95ブルーサイズL規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)36手のひらまわり(cm)236滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする