曜日別特売
34301020 耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301 MAPA 14187699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
内容量1双注文コード14187699品番34301020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。
耐引裂性に優れています。
滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

トラスコ品番679-3031材質天然ゴム厚さ(mm)1.15ライトブルーサイズXL規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT全長(cm)31手のひらまわり(cm)256滑り止め効果エンボス加工EN388規格2131X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする