曜日別特売
A-219-M インナー手袋インナーピタハンド(10双入) おたふく手袋 14189835

使用例

A-219-M インナー手袋インナーピタハンド(10双入) おたふく手袋 14189835
A-219-M インナー手袋インナーピタハンド(10双入) おたふく手袋 14189835
A-219-M インナー手袋インナーピタハンド(10双入) おたふく手袋 14189835
A-219-M インナー手袋インナーピタハンド(10双入) おたふく手袋 14189835

インナー手袋インナーピタハンド(10双入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(10双)注文コード14189835品番A-219-M
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

細かい作業および下履き用に適しています。
長繊維のナイロン糸を使用しているので手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

用途精密機械の作業に。トラスコ品番474-6317材質ナイロン100%厚さ(mm)0.7ホワイト、【リスト】グリーンサイズM全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17ゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする