ナカバヤシ
スイングロジカルノート5冊組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組(5冊)
タイプ
A罫(7mm)・30行・30枚
注文コード
14190158
品番
B501A-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
記入のしやすさ、読みやすさにこだわったノートです。
使い分けしやすい5色組です。
用途
学校や家庭やオフィスできれいなノート作りをサポート。
トラスコ品番
398-5920
材質
本文:上質紙
タイプ
A罫(7mm)・30行・30枚
規格
セミB5
縦(mm)
252
横(mm)
179
行数
30
中紙
30枚