LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチボックスロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14190316
品番
BL-70Y-D
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。
プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。
鍵違い数は5通りです。
用途
車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど
付属品
十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本
トラスコ品番
584-1097
材質
本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)
幅(mm)
47
全長(mm)
70
色
シルバー
高さ(mm)
70
奥行(mm)
22
キー番号
同番
注意
※本体とキーパー部は、同一面上になるように取り付けてください
※取付面に段差がある状態でご使用された場合、作動不良、破損の原因になります
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。