曜日別特売
C-201A-B 圧着式モールドクリップSサイズ T.SIN(テイシン電機) 14190350

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-201A-B 圧着式モールドクリップSサイズ T.SIN(テイシン電機) 14190350
C-201A-B 圧着式モールドクリップSサイズ T.SIN(テイシン電機) 14190350

圧着式モールドクリップSサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番471-8178
内容量1セット(6個)注文コード14190350品番C-201A-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

圧着タイプのモールドクリップです。

用途計測器などに。トラスコ品番471-8178セット内容黒×6材質本体:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ:ABS全長(mm)38サイズS歯幅(mm)2.2定格(A)1最大開口(mm)5.3絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする