※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
LAカップリング ソケット(ロックリングなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(B)
2
1 / 2
3 / 4
1
1.25
1.5
2
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14190779
品番
G-LA-S-50A
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
日本水道協会認証登録品です。
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。
用途
水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。
トラスコ品番
282-9886
材質
可鍛鋳鉄(FCMB)
寸法L(mm)
97
呼び径(mm)
60.5
呼び径(B)
2
寸法L1(mm)
80
寸法E(mm)
20
呼び径(A)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材