テクロック
ゴム・プラスチック硬度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14190797
品番
GS-706N
参考基準価格(税別)
¥55,910
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。
準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
用途
適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチック
JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)
旧JIS A形
適合
スプリング荷重値(mN):539~8385
トラスコ品番
795-5499
形状
押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状
角度の測定範囲(°)
0~100
準拠規格
JIS K 6301 旧JIS A形
最小目盛(℃)
1