大同興業
HSSメタルソー(一般用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
ピッチ(mm)
3
3
4
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14190840
品番
HSS250X2.0X32X3
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
一般鋼用です。
強靱な粘りと剛性を持っています。
用途
鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。
トラスコ品番
274-2501
材質
高速度鋼
ピッチ(mm)
3
刃厚(mm)
2
ピンホール(mm)
(芯間×径×個数)50×9×2
外径(mm)
250
内径(mm)
32
適合メーカー
ハイコーキ(旧日立)・高速電機用