エヌティー
カッターナイフL型500G
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
14191375
品番
L-500G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ネジ固定式スライドです。
丈夫なアルミダイキャストボディーです。
丈夫な金属製スライドです。
用途
厚物切り作業用。
トラスコ品番
853-3927
材質
ボディ部:アルミダイキャスト
全長(mm)
157
タイプ
ねじロック式
刃厚(mm)
0.45
適合替刃
BL-10P・BL-50P・BL-51P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON