M5-1113-F ロングめがねレンチ KTC 14191515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングめがねレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番113-0674
内容量1丁注文コード14191515品番M5-1113-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。

トラスコ品番113-0674材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)218対辺寸法(mm)11×13
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14191515M5-1113-F07128992M5-1113M5-1113-F 45°×6°ロングめがねレンチ KTC 0712899245°×6°ロングめがねレンチKTC1丁
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする