M5-1719-F ロングめがねレンチ KTC 14191540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングめがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番859-1619
内容量1丁注文コード14191540品番M5-1719-F
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。

トラスコ品番859-1619材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)287対辺寸法(mm)17×19
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする