曜日別特売
N-200306020 ループワイヤ 日栄インテック 14192021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-200306020 ループワイヤ 日栄インテック 14192021
N-200306020 ループワイヤ 日栄インテック 14192021
N-200306020 ループワイヤ 日栄インテック 14192021
N-200306020 ループワイヤ 日栄インテック 14192021

ループワイヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(2本)注文コード14192021品番N-200306020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アイボルトやフリーダムワイヤなどから吊りおろしできるワイヤです。

用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。トラスコ品番333-4465材質金具部分:アルミ、ワイヤ:ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000許容荷重(N[kgf])15吊下荷重N(kgf)147径(mm)1.5
注意
※ワイヤに鋭利な角を当てないでください。(ワイヤを切る原因になります)
※1本の吊荷重は147N(15kgf)以下としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする