曜日別特売
NSD6MRPS ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14192118

NSD6MRPS ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14192118
NSD6MRPS ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14192118
NSD6MRPS ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14192118
NSD6MRPS ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14192118
NSD6MRPS ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14192118
NSD6MRPS ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14192118
NSD6MRPS ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14192118
NSD6MRPS ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14192118
NSD6MRPS ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14192118

ローレットナットミニパック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
全長(mm)16.1
内容量1パック(10個)注文コード14192118品番NSD6MRPS
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。
先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。
胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)
胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。

トラスコ品番809-4813全長(mm)16.1下穴径(Φmm)9.1カシメ板厚(mm)1.0~3.5適合ねじM6×1.0ナット外径(Φmm)9フランジ厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、工具(ナッター)の取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする