曜日別特売
SKDFB75-B/B-VF スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチ 14192985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKDFB75-B/B-VF スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチ 14192985
SKDFB75-B/B-VF スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチ 14192985
SKDFB75-B/B-VF スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチ 14192985
SKDFB75-B/B-VF スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチ 14192985

スカットディスク B/Bアルミナタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(25枚)
粒度240~320(#)
外径(mm)75
内容量1箱(25枚)注文コード14192985品番SKDFB75-B/B-VF
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。

用途
金属、木工等の表面研磨の微調整用。
表面研磨。
トラスコ品番776-6971材質砥材:アルミナ粒度240~320(#)エンジ砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000枚数【不織布】1外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合することをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする