曜日別特売
UNO-PS/1AC/24DC/ 30W スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト 14193317

スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード14193317品番UNO-PS/1AC/24DC/ 30W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。
出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。
DINレール取り付けタイプです。
高効率で低発熱です。
30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。

用途
制御盤などに。
電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。
トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする