VERTE-565N-SS 使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入) ミドリ安全 14193369

VERTE-565N-SS 使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入) ミドリ安全 14193369
VERTE-565N-SS 使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入) ミドリ安全 14193369
VERTE-565N-SS 使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入) ミドリ安全 14193369

使い捨て式ポリエチレン手袋(厚手・200枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズSS
クリア
中指長(cm)7.6
手のひらまわり(cm)26
内容量1箱(200枚)注文コード14193369品番VERTE-565N-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

しっかりした厚みで十分な強度を確保しました。
柔軟性、伸縮性に優れています。

用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
トラスコ品番493-2854材質低密度ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.028クリアサイズSSタイプ左右兼用全長(cm)28中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)26粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする