WAKI(和気産業)
ゴムシート ロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
14193475
品番
WGS-5220R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途
すべり止め、クッション材。
すべり止め、防振マット。
付属品
+BK30
トラスコ品番
836-3080
材質
天然ゴム(NR)
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.5
色
黒
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-30~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法に±10%以内の誤差が生じる可能性がございます。
※使用温度内でご使用下さい。
商品豆知識
ゴム素材の特長