曜日別特売
YS-CB-1000C コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付) 吉野 14193588

 

YS-CB-1000C コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付) 吉野 14193588
YS-CB-1000C コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付) 吉野 14193588
YS-CB-1000C コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付) 吉野 14193588

コンテナバッグ(JIS Z1651 2017準拠品・排出口付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14193588品番YS-CB-1000C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。

用途
原料などの輸送や貯蔵・保管に。
廃材袋として。
運搬:肥料・飼料
仕様排出口ありトラスコ品番412-7412材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1100寸法(Φ×高さH)(mm)排出口:450×500投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×850最大充填質量(kg)1000
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする