おたふく手袋
防風ネックウォーマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
グレー
ネイビー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14194586
品番
JW-117-NV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
360°防風・撥水のネックウォーマーです。
用途
一般作業やスポーツなどに。
トラスコ品番
194-8537
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、フィルム:PVC
色
ネイビー
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応