曜日別特売
KZGK-M#425 ガルバマーカー 中字 サクラクレパス 14195575

KZGK-M#425 ガルバマーカー 中字 サクラクレパス 14195575
KZGK-M#425 ガルバマーカー 中字 サクラクレパス 14195575

ガルバマーカー 中字

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード14195575品番KZGK-M#425
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

溶融亜鉛メッキ処理の前処理(脱脂+酸洗浄)で落とせます。
ブラシでこする必要がありません。
マーカークリーナーは不要です。
マーキングした鋼材を屋外保管する際、耐水性、耐光性に優れます。

用途溶融亜鉛メッキ処理をする鋼材へのマーキングに。仕様水性顔料インキトラスコ品番256-5324材質本体、キャップ:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ポリエステル樹脂文字サイズ中字適合温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マーカークリーナーは使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする