曜日別特売
DLU44005/N-N8 LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力 HotaluX(ホタルクス) 14195758

DLU44005/N-N8 LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力 HotaluX(ホタルクス) 14195758
DLU44005/N-N8 LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力 HotaluX(ホタルクス) 14195758

LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード14195758品番DLU44005/N-N8
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。

用途屋内用。トラスコ品番397-0047材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)24.7定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161.9明るさ(Lm)4000適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
注意
※取付工事が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする