110007869 ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ TENMA(天馬) 14195959

 

110007869 ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ TENMA(天馬) 14195959
110007869 ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ TENMA(天馬) 14195959
110007869 ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ TENMA(天馬) 14195959
110007869 ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ TENMA(天馬) 14195959
110007869 ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ TENMA(天馬) 14195959

ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード14195959品番110007869
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

オフィスの収納のカラーを統一することができます。
A4クリアファイルがしっかり入ります。
引き出しの落下を防ぐストッパー付です。
A4ファイルがしっかり入ります。

トラスコ品番836-0021材質ポリプロピレン(PP)ホワイト、引出し:クリア高さ(mm)150タイプA4深1段奥行(mm)350間口(mm)270外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)360引出し1引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)220×315×110外寸法・間口(mm)270有効内寸法・間口(mm)220有効内寸法・奥行(mm)315有効内寸法・高さ(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする