曜日別特売
1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 14196029

 

1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 14196029
1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 14196029
1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 14196029
1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 14196029
1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 14196029
1007616 クルマdeフロントカバー アイメディア 14196029

クルマdeフロントカバー

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード14196029品番1007616
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フロントガラスとサイドミラーをガードします。
日よけやホコリ・落ち葉よけ、霜・雪・凍結対策など多目的に使えます。
車内に紐で固定するから風で飛びにくいです。
女性でも取り付け簡単です。
付属のサイドミラーカバーは収納袋にも便利です。

用途中~大型車用。トラスコ品番406-7571材質本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂タイプ中~大型車奥行(mm)1850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする