曜日別特売
YV0013V-97-L YG半袖丸首 YV0013V-97 グンゼ 14196327

YV0013V-97-L YG半袖丸首 YV0013V-97 グンゼ 14196327
YV0013V-97-L YG半袖丸首 YV0013V-97 グンゼ 14196327

YG半袖丸首 YV0013V-97

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード14196327品番YV0013V-97-L
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

綿100%で、肌にやさしく馴染みます。
甘撚りコンパクトスピンという特殊な紡績手法で、毛羽の少ないソフトでやわらかな風合いに仕上げました。

トラスコ品番525-3488材質綿100%ブラックサイズL胸囲(cm)96~104身長(cm)175~185着丈(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする