曜日別特売
RPT2036-2 リサイクルPETシート 光 14196711

RPT2036-2 リサイクルPETシート 光 14196711
RPT2036-2 リサイクルPETシート 光 14196711
RPT2036-2 リサイクルPETシート 光 14196711
RPT2036-2 リサイクルPETシート 光 14196711

リサイクルPETシート

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
長さ(mm)約300
幅(mm)約200
厚さ(mm)0.6
内容量1枚注文コード14196711品番RPT2036-2
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。

用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。トラスコ品番645-2154材質再生PET樹脂長さ(mm)約300幅(mm)約200厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※熱により結晶化(白化現象)が起こるので、熱加工には不向きです。
※溶剤型接着剤(メーカー品番 PBN-1等)での接着加工はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする