曜日別特売
11-208-7101 シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレス CEJN(セイン) 14197036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11-208-7101 シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレス CEJN(セイン) 14197036
11-208-7101 シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレス CEJN(セイン) 14197036

シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14197036品番11-208-7101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。
耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。
ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。
ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。

用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。トラスコ品番677-1229材質本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス全長(mm)254ブルーグレー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)500ノズル長(mm)78使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5取付口エア:Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ固定ノズル取付口M14×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする