曜日別特売
GMC-HR-2A グローバルソー ローラーサンダーハイローラー モトユキ 14197088

GMC-HR-2A グローバルソー ローラーサンダーハイローラー モトユキ 14197088
GMC-HR-2A グローバルソー ローラーサンダーハイローラー モトユキ 14197088
GMC-HR-2A グローバルソー ローラーサンダーハイローラー モトユキ 14197088
GMC-HR-2A グローバルソー ローラーサンダーハイローラー モトユキ 14197088
GMC-HR-2A グローバルソー ローラーサンダーハイローラー モトユキ 14197088

グローバルソー ローラーサンダーハイローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード14197088品番GMC-HR-2A
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。

付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本トラスコ品番667-7882奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)730ベルト長さ(mm)300電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200ベルト寸法(mm)60×300ローラー径(Φmm)コンタクト:50

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする