曜日別特売
826-GY のぞき見されにくいホルダー(タテ型) キングジム 14197596

 

826-GY のぞき見されにくいホルダー(タテ型) キングジム 14197596
826-GY のぞき見されにくいホルダー(タテ型) キングジム 14197596

のぞき見されにくいホルダー(タテ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード14197596品番826-GY
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

自分からは見えて、周りからは見えにくいホルダーです。
厚くて丈夫なので長持ちします。

用途人の多い場所や電車の中での閲覧に最適です。トラスコ品番828-5294材質ポリプロピレン(PP)グレータイプA4タテ型収納枚数2縦(mm)230横(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする