19098 スモールローラーピナクル(万能用) インダストリーコーワ 14198165

19098 スモールローラーピナクル(万能用) インダストリーコーワ 14198165
19098 スモールローラーピナクル(万能用) インダストリーコーワ 14198165
19098 スモールローラーピナクル(万能用) インダストリーコーワ 14198165
19098 スモールローラーピナクル(万能用) インダストリーコーワ 14198165

スモールローラーピナクル(万能用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(inch)4
内容量1パック(2本)注文コード14198165品番19098
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

特殊繊維(マルチフィラメント)を採用した万能ローラーです。
抜群の耐久性と美しい仕上がりを実現しました。
無泡タイプです。

用途
万能用。
適合多用途トラスコ品番806-6202材質特殊繊維(マルチフィラメント)、芯材:ポリプロピレン(PP)全長(mm)100毛丈(mm)13適合塗料水性◎、油性◎、アクリル◎、塩化ビニール◎寸法(inch)4適合ハンドルTRF-S、TRF-LRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする