日本緑十字社
バリケードスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
表示内容
作業中・立入禁止
止まれ・一旦停止
作業中・立入禁止
フォークリフト作業中
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14198646
品番
338020
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。
単管やチェーン等での連結が可能です。
環境に配慮した表示スタンドです。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
815-1884
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系、表示部:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
112(折りたたみ時)
高さ(mm)
798(使用時)
奥行(mm)
462(使用時)
縦(mm)
821
横(mm)
428
表示内容
作業中・立入禁止