ハンマーキャスター
プレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14198820
品番
420SR-NRB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
814-2897
タイプ
固定式
取付高(mm)
168
取付寸法(mm)
100×56(112×53)
取付座(mm)
140×94
許容荷重(daN)
150
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径(mm)
11