5005-030 ドリルストッパー スターエム 14199039

 

5005-030 ドリルストッパー スターエム 14199039
5005-030 ドリルストッパー スターエム 14199039
5005-030 ドリルストッパー スターエム 14199039

ドリルストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番439-1241
内容量1個注文コード14199039品番5005-030
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。
本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。
木くずのはけも抜群です。

用途
一定深さの穴あけ作業の補助に。
付属品六角レンチトラスコ品番439-1241材質本体:樹脂、金具:炭素鋼幅(mm)22寸法(mm)3高さ(mm)25適合ドリル径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※振動ドリルに取り付けて使用しないでください。
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス(株)の商標または登録商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする