スターエム
ドリルストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
439-1250
439-1241
439-1250
439-1268
439-1276
439-1284
439-1292
439-1306
439-1314
439-1322
439-1331
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14199048
品番
5005-040
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。
本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。
木くずのはけも抜群です。
用途
一定深さの穴あけ作業の補助に。
付属品
六角レンチ
トラスコ品番
439-1250
材質
本体:樹脂、金具:炭素鋼
幅(mm)
22
寸法(mm)
4
色
黄
高さ(mm)
25
適合サイズ
--
適合ドリル径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※振動ドリルに取り付けて使用しないでください。
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス(株)の商標または登録商品です。