TAKEMOTO
スプレー容器 キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14199258
品番
7030030029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
手にフィットし、持ちやすいスプレーです。
トラスコ品番
772-6210
適合機種
2070010001
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
80
高さ(mm)
194
奥行(mm)
33
名称
スプレー