ウインセス
ナイロンダブル手袋 カラー(マチ付・10双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
SS
S
SS
全長(cm)
20
21
20
色
オレンジ【リスト】ピンク
オレンジ【リスト】グリーン
オレンジ【リスト】ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
14199337
品番
8010-1-C5-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。
包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途
自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などに
その他
【マチ】あり
トラスコ品番
855-7037
材質
ナイロン100%
厚さ(mm)
0.6
色
オレンジ【リスト】ピンク
サイズ
SS
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
15.8
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応