※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(B)
3
4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
呼び径(A)
80
100
25
32
40
50
65
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14199547
品番
90S-SGP-80A
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
159-8376
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
90°ショートエルボ
呼び径(B)
3
寸法F(mm)
76.2
呼び径(A)
80
肉厚t(mm)
4.2
外径(mm)
89.1
外径OD(Φmm)
89.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材