昭和商会
安全標識コンビネーションシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
14200351
品番
C-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
軽量で強度があるターポリン製です。
取り付け・取り外しは簡単ワンタッチです。
軽い・安価・優れた耐候性があります。
トラスコ品番
819-4023
材質
ターポリン
取付
ハトメ穴タイプ
縦(mm)
900
横(mm)
1800
表示内容
安全第一
注意
※ハトメに紐を通しご使用ください。