CRR-3P カードリング サンケーキコム 14200597

 

CRR-3P カードリング サンケーキコム 14200597
CRR-3P カードリング サンケーキコム 14200597

カードリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)注文コード14200597品番CRR-3P
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

綴じ口を開いて書類やカードを自由に抜き差しできるリングです。

用途書類・カードなどの整理・保存に。トラスコ品番372-7220材質スチール内径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.2繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする