曜日別特売
DUL-8H-IP-DC24V-G/G モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8 坂詰製作所 14200780

モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
発光色
内容量1個注文コード14200780品番DUL-8H-IP-DC24V-G/G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
防水・防滴タイプでIP65認定品です。

用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番413-1924材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロンレンズ色定格電圧(V)DC24発光色LEDランプ内蔵:Φ5定格電流(mA)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする