※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
坂詰製作所
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
発光色
橙
緑
橙
赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14200789
品番
DUL-8H-IP-DC24V-O/O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途
通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番
413-1932
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
レンズ色
橙
定格電圧(V)
DC24
発光色
橙
LEDランプ
内蔵:Φ5
定格電流(mA)
11