曜日別特売
ES-300S150X150 紫外線硬化型FRPシートe-シートクイック サンコーテクノ 14200947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES-300S150X150 紫外線硬化型FRPシートe-シートクイック サンコーテクノ 14200947
ES-300S150X150 紫外線硬化型FRPシートe-シートクイック サンコーテクノ 14200947
ES-300S150X150 紫外線硬化型FRPシートe-シートクイック サンコーテクノ 14200947
ES-300S150X150 紫外線硬化型FRPシートe-シートクイック サンコーテクノ 14200947

紫外線硬化型FRPシートe-シートクイック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード14200947品番ES-300S150X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

においが少なく室内でも安心して使用が可能です。
環境に配慮したノンスチレンタイプです。
紫外線に当てるだけで素早く硬化します。
食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。
水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。

用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番495-7563材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)1無色寸法(縦×横)(mm)150×150(シートサイズ)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※接着しない基材もありますので、あらかじめ基材との硬化接着試験を行い、接着を確認してから作業を行ってください。
※取扱いの際は皮膚に触れないようにしてください。
※必要に応じて、保護めがね、保護マスク、手袋を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする