FRP675 FRPホールカッター センタードリル 大見工業 14201087

FRP675 FRPホールカッター センタードリル 大見工業 14201087
FRP675 FRPホールカッター センタードリル 大見工業 14201087
FRP675 FRPホールカッター センタードリル 大見工業 14201087

FRPホールカッター センタードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード14201087品番FRP675
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
トラスコ品番274-1130適合機種FRP-20~47全長(mm)75有効切削能力(mm)40シャンク径(mm)6刃径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする