曜日別特売
G45L-SGP-25A 溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工 14201227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G45L-SGP-25A 溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工 14201227
G45L-SGP-25A 溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工 14201227
G45L-SGP-25A 溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工 14201227

溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード14201227品番G45L-SGP-25A
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
メッキ品

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番160-0346材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ呼び径(B)1呼び径(A)25H(mm)15.8肉厚t(mm)3.2外径(mm)34外径OD(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする